東亜鍛工
東亜鍛工の 店舗什器
東亜鍛工の ワゴン什器
軽量ワイヤーワゴン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26369028
品番
KW6040BK
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ブラックのカラーがシック。置く場所を選ばない小型ワゴン。
付属品
ストック用棚板(1枚)
材質
スチール、キャスター:ゴム
色
黒
サイズ
幅600奥行450
耐荷重(kg)
60
深さ(mm)
【カゴ】121・241・370(3段階)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×805
機能
底板高さ調節可能
キャスター径(Φmm)
50
コード
41740156
アズワン品番
65-0373-49
ワイヤーピッチ(mm)
横25