ちどり産業
ちどり産業の 陳列・ディスプレイ用品
ちどり産業の 汎用ディスプレイ
ちどり産業の トレイ/ディスプレイスタンド・台
洗えるラタン 角型 ONシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26369055
品番
ON-901
参考基準価格(税別)
¥5,150
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
ポリプロピレン製で、水濡れしても色落ちなく置き場所を選びません。汚れた場合も水拭きや丸洗いができます。
材質
ポリプロピレン、スチール
色
ナチュラル
サイズ
L
質量(g)
360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約360×280×70
コード
41766620
耐熱温度(℃)
120
アズワン品番
65-0374-35
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000