洗えるラタン 角型 ONシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 材質ポリプロピレン、スチール ナチュラル 注文コード26369064 品番ON-903
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,050
この商品は材質・色など8種類から選べます 他の種類を見る

ポリプロピレン製で、水濡れしても色落ちなく置き場所を選びません。汚れた場合も水拭きや丸洗いができます。

材質ポリプロピレン、スチール ナチュラル サイズLL 質量(g)420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×300×70 コード41766637 耐熱温度(℃)120 アズワン品番65-0374-36

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする