ちどり産業
ちどり産業の 陳列・ディスプレイ用品
ちどり産業の 汎用ディスプレイ
ちどり産業の トレイ/ディスプレイスタンド・台
洗えるラタン 角型 ONシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ポリプロピレン、スチール
色
ブラウン
注文コード
26369089
品番
ON-904
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,170
この商品は
材質・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ポリプロピレン製で、水濡れしても色落ちなく置き場所を選びません。汚れた場合も水拭きや丸洗いができます。
材質
ポリプロピレン、スチール
色
ブラウン
サイズ
LL
質量(g)
420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約420×300×70
コード
41766651
耐熱温度(℃)
120
アズワン品番
65-0374-38
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000