ちどり産業
ちどり産業の 陳列・ディスプレイ用品
ちどり産業の 汎用ディスプレイ
ちどり産業の トレイ/ディスプレイスタンド・台
洗えるラタン 角型 ONシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26369098
品番
ON-68BR
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ポリプロピレン製で、水濡れしても色落ちなく置き場所を選びません。汚れた場合も水拭きや丸洗いができます。
材質
ポリプロピレン
色
ブラウン
サイズ
S
質量(g)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約180×130×55
コード
41766668
耐熱温度(℃)
120
アズワン品番
65-0374-39