ちどり産業
ちどり産業の 陳列・ディスプレイ用品
ちどり産業の 汎用ディスプレイ
ちどり産業の トレイ/ディスプレイスタンド・台
洗えるラタン 角型 ONシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ポリプロピレン
色
ブラウン
注文コード
26369107
品番
ON-69BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,660
この商品は
材質・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ポリプロピレン製で、水濡れしても色落ちなく置き場所を選びません。汚れた場合も水拭きや丸洗いができます。
材質
ポリプロピレン
色
ブラウン
サイズ
M
質量(g)
110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約210×150×60
コード
41766675
耐熱温度(℃)
120
アズワン品番
65-0374-40