crocs
crocsの オフィスウェア
crocsの トップス オフィスウェア
crocsの シャツ・ブラウス オフィスウェア
フルダルピケ 長袖ブラウス ホワイト HW4138A-15シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26369168
品番
HW4138A-15-7
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥6,590
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
透けにくい素材が嬉しいフェミニンブラウス。パウダータッチの風合いにやさしいカラーがフェミニンな印象のピケ素材。フルダル糸を使用した透け防止素材なので、一枚で着ても下着の透けが気になりません。
仕様
リボン取り外し可能
色
ホワイト
サイズ(号)
7
混率(%)
ポリエステル85/綿15
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
62
コード
41774274
対応シーズン
ALL
バスト(cm)
92
アズワン品番
65-0374-57
洗濯方法
【家庭洗濯】可
性別
女性用
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000