フルダルピケ 長袖ブラウス ホワイト HW4138A-15シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード26369186 品番HW4138A-15-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,590
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

透けにくい素材が嬉しいフェミニンブラウス。パウダータッチの風合いにやさしいカラーがフェミニンな印象のピケ素材。フルダル糸を使用した透け防止素材なので、一枚で着ても下着の透けが気になりません。

仕様リボン取り外し可能 ホワイト サイズ(号)11 混率(%)ポリエステル85/綿15 肩幅(cm)40 袖丈(cm)58 着丈(cm)63 コード41774298 対応シーズンALL バスト(cm)100 アズワン品番65-0374-59 洗濯方法【家庭洗濯】可 性別女性用

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする