アートクリエイション
アートクリエイションの オフィスインテリア
アートクリエイションの 人工観葉植物(人工樹木)
人工植物 ベンジャミン 高さ1700 642KUシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
幹:天然木、枝:PE・スチール、葉:ポリエステルクロス(触媒コーティング)、器:PP
注文コード
26369220
品番
642KU-005
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
葉が下までついたタイプなので並べておいて目隠しにも。
仕様
光触媒加工
材質
幹:天然木、枝:PE・スチール、葉:ポリエステルクロス(触媒コーティング)、器:PP
質量(kg)
6
タイプ
光触媒
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
【容器】300×300
コード
41830932
アズワン品番
65-0375-14
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×600×1700