人工植物 パキラトピアリー 高さ1200

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質幹:天然木、枝:PE・スチール、葉:ポリエステルクロス、器:PP 注文コード26369229 品番642KU-006
参考基準価格(税別)¥21,900 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

すっきりしたデザインで主張しすぎない。

材質幹:天然木、枝:PE・スチール、葉:ポリエステルクロス、器:PP 質量(kg)4.4 寸法(直径Φ×高さH)(mm)【容器】226×250 コード41830949 アズワン品番65-0375-15 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×550×1200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする