人工植物 多肉植物3種セット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(3種類) 注文コード26369238 品番642KU-009
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,470 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

デスクに飾れるかわいい小鉢。形の違う3個セットです。

材質幹:ポリエチレン、枝:樹脂成形、葉:ポリエチレン、器:陶器 質量(g)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【容器】50×50×47 コード41830970 アズワン品番65-0375-16 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×85、60×60×110、55×55×125

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする