ミツギロン
ミツギロンの カラーコーン・区画用品
ミツギロンの 区画チェーン
ミツギロンの チェーンスタンド
ジョイント式チェーンスタンド 2個組 チェーン付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本組)
注文コード
26369387
品番
SF-41-W
参考基準価格(税別)
¥4,640
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
分解できて、移動・収納も簡単。置くだけの便利なチェーンスタンド2台セット。
材質
ポリエチレン
質量(kg)
0.5(土台含む)、満水時/3.3(本体質量含む)、満砂時/4.8(本体質量含む)
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×255×900
コード
41906637
アズワン品番
65-0376-86
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000