曜日別特売
TE-BT5GY590*390 TECCELL底面補強ボード TE-BT5GYシリーズ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 26369405

TE-BT5GY590*390 TECCELL底面補強ボード TE-BT5GYシリーズ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 26369405
TE-BT5GY590*390 TECCELL底面補強ボード TE-BT5GYシリーズ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 26369405

TECCELL底面補強ボード TE-BT5GYシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ75L用
内容量1枚注文コード26369405品番TE-BT5GY590*390
参考基準価格(税別)¥1,720販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

折りたたみコンテナのたわみ強度の向上と、コンテナ側面が開いてしまうことを防止します。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)590×390×5.4グレーその他TECCELLとは熱可塑性樹脂による連続成形技術から誕生した「ハニカムコア材」材質PPサイズ75L用質量(g)304外寸(mm)590×390×5.4厚コード41908808アズワン品番65-0376-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする