フロンティア
フロンティアの 袋・ラッピング用品
フロンティアの 透明袋/OPP袋
OPPロール OPR-Kシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26369466
品番
OPR-K1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
透明感が高いOPP素材です。クリアな包装で美しさをしのままに。
仕様
紙管巻
材質
OPP40ミクロン
幅(mm)
600
色
クリア
直径(Φmm)
55
長さ(m)
30
コード
41917886
アズワン品番
65-0377-59