OPPロール OPR-Kシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26369475 品番 OPR-K2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,380 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

透明感が高いOPP素材です。クリアな包装で美しさをしのままに。

仕様紙管巻 材質OPP40ミクロン 幅(mm)900 クリア 直径(Φmm)55 長さ(m)30 コード41917893 アズワン品番65-0377-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする