伊藤忠紙パルプ
伊藤忠紙パルプの 店舗運営用品
伊藤忠紙パルプの キャッシャー/レジ・会計用品
伊藤忠紙パルプの 電子レジスター/ドロワー
サーマルロール 中保存
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
26369500
品番
DSR8080
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
中保存(保存期間約5から7年)の感熱タイプのレジロール。
材質
感熱紙
幅(mm)
80
サイズ
80×70×12
長さ(m)
【ロール】63
内径(Φmm)
【穴】12
外径(Φmm)
70
コード
41923818
アズワン品番
65-0377-91
入数
1巻