伊藤忠紙パルプ
伊藤忠紙パルプの 店舗運営用品
伊藤忠紙パルプの キャッシャー/レジ・会計用品
伊藤忠紙パルプの 電子レジスター/ドロワー
サーマルロール 中保存
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
26369509
品番
DSR80100
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
中保存(保存期間約5から7年)の感熱タイプのレジロール。
材質
感熱紙
幅(mm)
80
サイズ
80×91×25.4
長さ(m)
【ロール】100
内径(Φmm)
【穴】25.4
外径(Φmm)
91
コード
41923825
アズワン品番
65-0377-92
入数
1巻