豊國工業
豊國工業の 書庫・金庫・ロッカー
豊國工業の ロッカー
豊國工業の 更衣ロッカー
アッセ収納 800×400 ラテラル3段用縦仕切り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26369554
品番
AS-A3L
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
バリエーションも豊富!選んで間違いなし!!A4対応のアッセスチール収納庫シリーズ。
材質
スチール
色
ホワイト
質量(g)
500
コード
42009061
アズワン品番
65-0378-98
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2×350×167
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
2×350×167
注意
※ご注文の台数により、分納になる場合がございます。