ドット柄フェイスタオル 3色アソート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3枚) 注文コード26369570 品番TQ01
参考基準価格(税別)¥1,110 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

織り糸で表現されたカラフルなドットがかわいいフェイスタオル。

仕様OP袋入れ 寸法(mm)340×800 アソート(ホワイト、ブラウン、ブルー) 混率(%)綿100 コード42022848 質量(g/枚)約87.5 アズワン品番65-0379-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする