アッセ収納 900×450 ラテラル3段用縦仕切り

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード26369606 品番AS-A3LD
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

バリエーションも豊富!選んで間違いなし!!アッセスチール収納庫シリーズの幅900×奥行450大容量タイプ。

材質本体:スチ-ル(メラミン焼付塗装) 質量(kg)0.6 ホワイト コード42078593 アズワン品番65-0380-63 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)2×400×167 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)2×400×167
注意
※ご注文の台数により、分納になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする