ラック・イン・オータム
ラック・イン・オータムの 施設用家具・備品
ラック・イン・オータムの 更衣ロッカー
プラロッカーS シリンダー錠 上置用 PL-Sシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
65-0380-85
注文コード
26369640
品番
PL-S-BL-S
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
組立て簡単、自由に組み合わせ!(
単体では使用できませんのでご注意ください。)
付属品
連結用金具(4個)、鍵(2個)
材質
ABS
質量(kg)
2.7
色
扉ブルー
コード
42088561
アズワン品番
65-0380-85
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×470×350
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000