ラック・イン・オータム
ラック・イン・オータムの 施設用家具・備品
ラック・イン・オータムの 更衣ロッカー
プラロッカー ベース アジャスター付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26369658
品番
PL-BAS
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
組立て簡単、自由に組み合わせ!プラロッカー専用のアジャスター付ベースです。
材質
ABS
質量(kg)
1.7
機能
アジャスター機能
コード
42088585
アズワン品番
65-0380-87
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×470×55
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000