プラロッカー 追加用棚板 棚受付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード26369667 品番PL-SHE
参考基準価格(税別)¥2,230 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

組立て簡単、自由に組み合わせ!プラロッカー専用の棚板です。

材質ABS 質量(g)380 コード42088592 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)【外寸】265×375×12 アズワン品番65-0380-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする