サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の 折りたたみコンテナ
薄型軽量オリコン 30L フタなし 半透明
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26369676
品番
55856000TMBL
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
従来比約20%軽量化した折りたたみコンテナ!
容量(L)
35.5
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×366×221
色
ブルー透明
折りたたみ時高さ(mm)
56
種別
O-30Bブルートウメイ
材質
PP
質量(g)
1510
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
493×335×207
フタ
なし
コード
42094593
アズワン品番
65-0381-04
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×366×221
許容質量(kg)
15