東進
東進の 入浴関連
東進の 清拭用品
カラーおしぼりタオル 5枚入 KKOTシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
26369719
品番
KKOT1103
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
取り替え確認や、女性用、男性用、使用場所などを色で区別できるおしぼりタオル。
寸法(mm)
340×360
色
イエロー
混率(%)
綿100
コード
42099765
質量(g/枚)
約34.3
アズワン品番
65-0381-20