うがいカップ・アースカラー 20個入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(20個) 注文コード26369737 品番90UGMZW
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

水周りの汚れからカップを守り、1個ずつ便利に取り出せます。

材質バージンパルプ(外面未晒し紙加工) ベージュ 容量(mL)90 高さ(mm)57 口径(Φmm)56 コード42101673 アズワン品番65-0381-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする