ハンドラベラー 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26369746 品番UNO2W8L23-J1/6L23-J1
参考基準価格(税別)¥31,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

文字が大きく見やすい印字。しかも情報量倍増の二段印字。手を汚さずインキローラー交換可能。ラベルセットも簡単!

材質樹脂 質量(g)300 段数2段型 桁数【印字】6桁と8桁 コード42104582 アズワン品番65-0381-37 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)245×124×57

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする