カード立て V型 CRVシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26369816 品番CRV791103-N
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

V型カード立てならこの商品!

仕様中紙なし 材質アクリル 厚さ(mm)1.5 寸法(mm)【POP】93×61 クリアー アズワン品番65-0382-33 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×40×60 メーカー商品コード42143413

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする