F.M.L
F.M.Lの 施設用家具・備品
F.M.Lの 受付・待合備品
F.M.Lの その他受付・待合備品
パンフレットスタンド LFDシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
65-0382-43
注文コード
26369825
品番
LFD2410TW
参考基準価格(税別)
¥5,930
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
カウンター横や店舗前などちょっとした資料の掲示にちょうど良いサイズ!
材質
スチール(粉体塗装)
質量(kg)
3.2
色
ホワイト
サイズ
A4パンフレット5段1列収納(折りたたみ式)
高さ(mm)
【マグネットスペース】100
耐荷重(kg)
ストック棚:約2、1段あたり:約1
機能
ストック棚機能、折りたたみ機能
コード
42145196
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
238×20×180(1段あたり)
棚段数(段)
5/1列
アズワン品番
65-0382-43
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
278×438×1055