パンフレットスタンド LFDシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番65-0382-44 注文コード26369834 品番LFD5410TW
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

カウンター横や店舗前などちょっとした資料の掲示にちょうど良いサイズ!

材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)4.6 ホワイト サイズA4パンフレット5段2列収納(折りたたみ式) 耐荷重(kg)ストック棚:約2、1段あたり:約1 機能ストック棚機能、折りたたみ機能 コード42145202 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×20×180(1段あたり) 棚段数(段)5/2列 アズワン品番65-0382-44 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)524×438×1055

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受付・待合備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする