サーマルロール 高保存

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5巻) 注文コード 26369990 品番 KI4580HG
参考基準価格(税別)¥1,170 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

高保存(保存期間約7から10年)の感熱タイプのレジロール。

材質感熱紙 幅(mm)45 長さ(m)63 内径(Φmm)【穴】17.5 外径(Φmm)80 コード42174165 アズワン品番65-0383-33 入数5巻

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする