モリヤ総販
モリヤ総販の 紙おむつ・排泄関連
モリヤ総販の 尿臭便臭対策品
プロ用トイレ専用クリーナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(mL)
1000
注文コード
26370008
品番
4580207001001
参考基準価格(税別)
¥3,880
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
落ちにくい尿石が液を注ぐだけでこすらずに落とせる!浄化槽や配管にも安心!
成分
メタンスホルン酸、スルファミン酸、酸腐食抑制剤
容量(mL)
1000
コード
42195115
液性
酸性
アズワン品番
65-0384-04