フジリンクス
フジリンクスの 使いきり手袋
フジリンクスの 天然ゴム ディスポ手袋
ソフトラテックスグローブ 粉付 L ブルー100枚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
26370139
品番
5033
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
指先すべり止め加工。フィット感抜群。食品加工や医療事務におすすめです。
仕様
指先に凸凹あり
材質
天然ゴム
色
ブルー
サイズ
L
タイプ
厚手
入数(枚)
100
全長(cm)
24
コード
42268581
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
10.5
質量(g/枚)
約5.7(Mサイズ)
左右区別
左右兼用
アズワン品番
65-0385-69
粉有無
あり