平袋ベロ付 クラフト

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 26370166 品番 フ-206
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

シンプルな無地の紙袋で、ラッピングギフトや小物の小分け袋として適しています。

幅(mm)103 高さ(mm)145 サイズ(号)6 紙厚(g/m2)筋入クラフト32 コード42273974 アズワン品番65-0385-97

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-14
用途:
事務所用
卸売・小売業

安くていい製品なのでいつも利用しています。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする