シヤチハタ
シヤチハタの 事務用品
シヤチハタの 医療事務用スタンプ
Xスタンパー簿記スタンパー 黒 X-BKLシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コード
42357971
注文コード
26370446
品番
X-BKL0018
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
コード
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
直径6ミリの小さな印面が簿記事務に最適!
質量(g)
約4
コード
42357971
印字文字
済
印面サイズ(Φmm)
6
アズワン品番
65-0388-72
油性 or 水性
油性顔料
印面種別
浸透印