東進
東進の 入浴関連
東進の 清拭用品
カラーおしぼりタオル 5色アソート
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
注文コード
26370455
品番
KKOT1105
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
5色あるので取替え確認や使用場所などを色で使い分けできます。
寸法(mm)
340×360
色
アソート(ホワイト・ブルー・ピンク・イエロー・グリーン)
混率(%)
綿100
コード
42358503
質量(g/枚)
約34.3
アズワン品番
65-0388-78