東進
東進の 入浴関連
東進の 清拭用品
業務用ショートパイルスレンタオル 6枚 GSシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(6枚)
注文コード
26370480
品番
GS2
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
薄手のショートパイルで乾きやすい業務用タオル。密度があるのでほつれにくく、丈夫です。理美容業に最適。
寸法(mm)
340×850
色
ブラウン
混率(%)
綿100
コード
42358596
質量(g/枚)
約62.5
アズワン品番
65-0388-80