林製作所
林製作所の 施設用家具・備品
林製作所の 保管庫 施設用
林製作所の 収納ケース・コンテナー
重量物対応ファイルワゴン 10シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26370595
品番
10-006MH-1
参考基準価格(税別)
¥36,400
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
たくさん保管するなら、幅広の高耐荷重タイプ!
付属品
スパナ
材質
本体:スチール、キャスター:ナイロン
質量(kg)
19.2
色
ホワイト・シルバー
棚板数(枚)
3(固定)
機能
キャスターストッパー(2個)
コード
42395478
棚段数(段)
3
等分布荷重(kg)
約40(棚板1枚あたり)
アズワン品番
65-0390-21
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
720×405×1134
棚板内寸(幅W×奥行D)(mm)
660×250
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000