ヘアブラシ 袋入り 250本入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(250本) 注文コード26370805 品番225335
参考基準価格(税別)¥9,180 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098

シンプル&スリムな携帯ヘアブラシ。

材質PP ホワイト 質量(g)6 タイプストレート(袋入) 寸法(幅W×長さL)(mm)20×165 コード42402664 アズワン品番65-0390-91

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする