エヌアイツール
エヌアイツールの 施設用家具・備品
エヌアイツールの 受付・待合備品
エヌアイツールの その他受付・待合備品
カタログスタンド3段
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26370884
品番
EN-KAU-CAT13
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥4,290
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
折り畳み式で持ち運びも便利。展示会などでも大活躍。
付属品
なし
材質
スチール
色
クロームメッキ
適合サイズ
A4サイズ(210×297mm)
コード
42419778
アズワン品番
65-0392-07
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×210×420
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
225×27
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000