CLOVE
CLOVEの 椅子
CLOVEの ミーティングチェア
リネアチェア ベージュ 2脚セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2脚)
注文コード
26370954
品番
TCK1-SP17
参考基準価格(税別)
¥38,400
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
こだわったのは背座のウレタン厚。安心できる座り心地です。
色
ベージュ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
485×570×760
座面高さ(mm)
435
座面寸法(幅×奥行)(mm)
440×430
本体質量(kg)
6.7
材質
背・座:(張り地)ポリエステル(中身)ウレタン、脚:スチール(粉体塗装)
質量(kg)
6.7
アズワン品番
65-0392-54
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
440×430
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
485×570×760
メーカー商品コード
42425724
スタッキング
4脚