フロンティア
フロンティアの 袋・ラッピング用品
フロンティアの 紙袋
フロンティアの 角底袋/マチ付き袋
角底袋 白無地 12号
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
26370988
品番
XZT00424
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
立体物から平たい物までラッピングできる使いやすい定番の角底袋。
材質
片艶晒クラフト60g/平方メートル
幅(mm)
180
色
白無地
高さ(mm)
350
サイズ(号)
12
コード
42442073
マチ(mm)
105
アズワン品番
65-0393-08