TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の 椅子
TOKIO(藤沢工業)の ミーティングチェア
NFA折りたたみイス座樹脂 ブラック5脚セット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5脚)
注文コード
26371076
品番
NFAN-700
参考基準価格(税別)
¥42,900
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
使い勝手にこだわった、機能充実シリーズ。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
518×455×744
座面寸法(幅×奥行)(mm)
405×402
本体質量(kg)
2.8
材質
背・座:PP、脚:アルミ
幅(mm)
518
質量(kg)
2.8
高さ(mm)
744
奥行(mm)
455
キャスター
なし
肘掛
なし
機能
横連結機能
座高(mm)
425
アズワン品番
65-0393-80
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
405×402
メーカー商品コード
42468639
スタッキング
最大30脚
メモ台
なし
色(座面)
ブラック
色(背面)
ブラック