TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の 椅子
TOKIO(藤沢工業)の 丸イス・角イス
スツール ブルー 6脚セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6脚)
注文コード
26371085
品番
M-22BL
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
まとめ購入におすすめ!丈夫なスチール脚のカラフルスツール。
色
ブルー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
395×395×445
本体質量(kg)
1.8
材質
座:(張り地)PVCレザー(中身)ウレタン、脚:スチール(粉体塗装)
質量(kg)
1.8
座面高さ(mm)
445
アズワン品番
65-0393-81
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×395×445
メーカー商品コード
42469599
座面径(Φmm)
320