スツール オレンジ 6脚セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6脚) 注文コード26371110 品番M-22OR
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

まとめ購入におすすめ!丈夫なスチール脚のカラフルスツール。

オレンジ 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)395×395×445 本体質量(kg)1.8 材質座:(張り地)PVCレザー(中身)ウレタン、脚:スチール(粉体塗装) 質量(kg)1.8 座面高さ(mm)445 アズワン品番65-0393-83 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×395×445 メーカー商品コード42469612 座面径(Φmm)320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする