林製作所
林製作所の 施設用家具・備品
林製作所の 診察室備品
林製作所の 脱衣カゴ
木目柄スチールコートハンガー 3-001MHシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26371155
品番
3-001MH-BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,110
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
直接かけても形が崩れにくいラウンド型のフック仕様。
付属品
六角レンチ
材質
本体:スチール、ポール:スチール(木目熱転写)、フック:スチール(クロームメッキ)・天然木
質量(kg)
4.8
色
ダークブラウン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
【外寸】298×1703
耐荷重(kg)
約24(フック1本あたり:約3)
コード
42471745
アズワン品番
65-0393-94