アートクリエイション
アートクリエイションの オフィスインテリア
アートクリエイションの 人工観葉植物(人工樹木)
人工植物 パキラツリー 高さ1600 642KU-012シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
幹:天然木、枝:PE・スチール、葉:ポリエステルクロス、器:PP
注文コード
26371164
品番
642KU-012N
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
存在感のあるデザインが空間にアクセントをもたらせます。
材質
幹:天然木、枝:PE・スチール、葉:ポリエステルクロス、器:PP
質量(kg)
約5.9
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
【容器】300×300
コード
42471790
アズワン品番
65-0393-95
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×700×1600