林製作所
林製作所の 施設用家具・備品
林製作所の 受付・待合備品
林製作所の その他受付・待合備品
オプション シンプル新聞掛用新聞ハンガー2本セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
26371198
品番
6-100MH
参考基準価格(税別)
¥3,380
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
シンプル新聞掛用のオプション新聞ハンガー。
材質
アルミ、ABS
質量(g)
60
タイプ
バネ式
耐荷重(kg)
約0.4(1本あたり)
直径×長さL(Φmm×mm)
【外寸】14×650
コード
42473305
アズワン品番
65-0394-09