サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の カラーコーン・区画用品
サンコー(三甲)の コーン用品
サンコー(三甲)の コーン用ロープ
コーンロープS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26371207
品番
8Y120000BKYE
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
コーンに引っ掛けるだけの簡単設置。コンパクトに折りたたんで収納できます。
種別
8Y1201-00
材質
PE
色
イエロー/ブラック
質量(g)
約180
長さ(m)
2.2
外寸(mm)
105×43×2200
コード
42474296
アズワン品番
65-0394-14