CPP手提げ袋 A4 50枚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード26371234 品番CPPFB50A450
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

A4サイズのカタログや小冊子の配布に最適なCPP素材の持ち手付タイプ。

材質無延伸ポリプロピレンフィルム 厚さ(mm)0.05 透明 サイズA4 寸法(縦×横)(mm)380×230 コード42477785 アズワン品番65-0394-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする